Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.037.0350 Hammer Drive Anchor, 3/8 Inch Dia., 25PK | AA3GBG 11K329

WESTWARD U70651.037.0350 Hammer Drive Anchor, 3/8 tommer Dia., 25PK

På lager
Vare: AA3GBG Modell: U70651.037.0350Kryssref: 11K329
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
503NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3.5 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse1-3 / 8 "
Min. Innbygging1.75 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2464

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3414
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.037.0350 Hammer Drive Anchor, 3/8 tommer Dia., 25PK
503NOK /pakke