Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70650.025.0150 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AA3GBY 11K344

WESTWARD U70650.025.0150 Anker, 1/4 tomme Dia. 1-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AA3GBY Modell: U70650.025.0150Kryssref: 11K344

Få tak i det April 26, Fredag
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
431NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor Set
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1.5 "
Head StyleMushroom
MaterialeZAMAC
Maks. Fixture tykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging3 / 4 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)946

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1358
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7907006000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70650.025.0150 Anker, 1/4 tomme Dia. 1-1/2 tomme lengde, 100pk
431NOK /pakke