Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70650.025.0125 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AA3GBX 11K343

WESTWARD U70650.025.0125 Anker, 1/4 tomme Dia. 1-1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AA3GBX Modell: U70650.025.0125Kryssref: 11K343
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
410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor Set
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1.25 "
Head StyleMushroom
MaterialeZAMAC
Maks. Fixture tykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging3 / 4 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)814

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9842
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7907006000
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70650.025.0125 Anker, 1/4 tomme Dia. 1-1/4 tomme lengde, 100pk
410NOK /pakke