Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70650.025.0100 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1 Inch Length, 100Pk | AA3GBW 11K342

WESTWARD U70650.025.0100 Anker, 1/4 tomme Dia. 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AA3GBW Modell: U70650.025.0100Kryssref: 11K342
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
378NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor Set
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1"
Head StyleMushroom
MaterialeZAMAC
Maks. Fixture tykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging3 / 4 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)726

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8829
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7907006000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70650.025.0100 Anker, 1/4 tomme Dia. 1 tomme lengde, 100pk
378NOK /pakke