Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63270.000.0050 Hollow Wall Anchor, #6-8 Thread Size, 100Pk | AA3GAY 11K319

WESTWARD U63270.000.0050 Hult vegganker, #6-8 trådstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AA3GAY Modell: U63270.000.0050Kryssref: 11K319

Få tak i det April 26, Fredag
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHult vegganker
Borestørrelse5 / 16 "
Grip Range3/8 til 1/2 "
MaterialePlast
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Skruestørrelse#6 til #8
Temp. Område-20 til 212 F
typenVeksle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1143
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63270.000.0050 Hult vegganker, #6-8 trådstørrelse, 100pk
112NOK /pakke