Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U30538.012.0137 Hollow Wall Anchor, 1/8 Inch Dia., 100Pk | AA3GCH 11K362

WESTWARD U30538.012.0137 Hulvegganker, 1/8 tomme dia., 100pk

På lager
Vare: AA3GCH Modell: U30538.012.0137Kryssref: 11K362
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
380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHult vegganker
Ankerlengde1 3 / 8 "
Borestørrelse5 / 16 "
MaterialeForzinket karbonstål
Skruelengde1.25 "
Skruestørrelse1 / 8 "
Veggtykkelse3/8 til 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5594
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U30538.012.0137 Hulvegganker, 1/8 tomme dia., 100pk
380NOK /pakke