Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U30537.018.0250 Hult vegganker 3/16 tommer Dia., 50Pk | AA3GCG 11K358

WESTWARD U30537.018.0250 Hulvegganker 3/16 tommers diameter, 50pk

På lager
Vare: AA3GCG Modell: U30537.018.0250Kryssref: 11K358

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHult vegganker
Ankerlengde2 1 / 16 "
Borestørrelse3 / 8 "
MaterialeForzinket karbonstål
Skruelengde2 1 / 16 "
Skruestørrelse3 / 16 "
Veggtykkelse1/8 til 5/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7042
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U30537.018.0250 Hulvegganker 3/16 tommers diameter, 50pk
285NOK /pakke