Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6XZ89 Skrallesett metrisk 7 stk | AF2URT

WESTWARD 6XZ89 Skrallesett metrisk 7 stk

På lager
Vare: AF2URT Modell: 6XZ89

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
AccessoriesPlastikk brett
FinishChrome
Fleksibelt hodeNei
MaterialeChrome Vanadium Steel
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall stykker7
Antall poeng12
Offset0 Degrees
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
SkiftenøkkelstilKombinasjon
Skiftenøkler inkludert8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerReverseringSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
WESTWARD 1LCE4 skrallesett metrisk 12 punkt 8 stk | AB2DKF 1LCE48JaKombinasjon, reversibel8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm1 545 NOK
WESTWARD 1LCE8 Skrallenøkkelsett Metrisk 12 punkts 5 stk | AB2DKJ 1LCE85JaHindring, S-formet10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm1 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6XZ89 Skrallesett metrisk 7 stk
2 829 NOK / enhet