Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6EXN7 Hullkuttersett Karbid 9 Stk | AE8PMU

WESTWARD 6EXN7 Hullkuttersett Karbid 9 Stk

På lager
Vare: AE8PMU Modell: 6EXN7

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsesmeder hullsagssett
Arbor designIkke Inkludert
Arbor Hole3 / 8 "
AnleggCarbide
Maks. Skjæredybde3 / 16 "
Antall stykker10
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 2-1 / 2" L
Utvalg av sagstørrelser7/8" to 2-1/2"
Skaftstørrelse3/8" med 3 leiligheter
Tenner per tomme1/2
TannmaterialeKarbid tippet
typenLåsesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6EXN7 Hullkuttersett Karbid 9 Stk
5 397 NOK / enhet