Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UFV9 Isolert rundnesetang 6-1/4 In | AE6PCD

WESTWARD 5UFV9 isolert rundnesetang 6-1/4 in

På lager
Vare: AE6PCD Modell: 5UFV9
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert rundnesetang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Skjærekantstandard
Håndtere fargeRød / Gul
HåndtakstypeStøpt sammen
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1.875 "
Kjevebredde45 / 64 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.187 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 32 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UFV9 isolert rundnesetang 6-1/4 in
359NOK / enhet