Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TVK5 Flybor 1/8 x 12 tommers høyhastighets stål svart oksid | AE6LPH

WESTWARD 5TVK5 flybormaskin 1/8 x 12 tommer høyhastighets stål svart oksid

På lager
Vare: AE6LPH Modell: 5TVK5
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyforlengelsesbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1250
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde1.625 "
Brøkstørrelse1 / 8 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer912KATT
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde12 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1 / 8 "
Størrelse1 / 8 "
typenAircraft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseListe nummerTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 5TVH8 flybor 1/16 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE6LNP 5TVH80.06257 / 8 "1 / 16 "5026"1 / 16 "1 / 16 "63NOK
WESTWARD 5TVH9 flybor 3/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "59NOK
WESTWARD 5TVJ0 flybor 1/8 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "60NOK
WESTWARD 5TVJ2 flyboremaskin 3/16 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "77NOK
WESTWARD 5TVJ3 flybor 7/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "59NOK
WESTWARD 5TVJ4 flybor 1/4 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912KATT6"--85NOK
WESTWARD 5TVJ5 Flybor 9/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912KATT6"9 / 32 "9 / 32 "99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TVK5 flybormaskin 1/8 x 12 tommer høyhastighets stål svart oksid
99NOK / enhet