Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5RXF1 elektronisk svitsjingslader vedlikehold | AE6GXM

WESTWARD Vedlikehold av 5RXF1 elektronisk byttelader

På lager
Vare: AE6GXM Modell: 5RXF1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
5 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbatterilader
amps100 hr.
Kabelmåler12AWG
Kabellengde6ft.
Ladetid 12V6 til 8 timer
Input6A
Manuell (M) / Automatisk (A)A
Generell dybde6"
Total høyde5"
Samlet bredde10 "
TestfunksjonIndikerer batteriprosentnivå, ladesystemytelse og problem med batteritilstand
UL nominelle forsterkere 12V2/10/20
UL nominelle forsterkere 6V2/10/20
Spenningsverdier6V / 12V / 24V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5695
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8504409550
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Forsterker timer (100)
    • Ladetid 24V (10 til 14 timer)
    • Ladetid 6V (6 til 8 timer)
    • Taper til ampere (.08A)
    • UL nominelle forsterkere 24V (2/5/10)

Produktvarianter

ProduktModellampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningsverdierPris
WESTWARD 5RXF0 Elektronisk Switching Chrgr Ekstern lading | AE6GXL 5RXF060A2.5 "8"4"24V1 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD Vedlikehold av 5RXF1 elektronisk byttelader
5 315 NOK / enhet