Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4MRW1 Magnetic I Beam Level 24 In | AD8UNY

WESTWARD 4MRW1 Magnetisk I-strålenivå 24 tommer

På lager
Vare: AD8UNY Modell: 4MRW1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
Nøyaktighet0.001
FARGEBlå
RammematerialeAluminum
Lengde24 "
MagnettypeStrippe
MaterialeAluminum
Antall hetteglass1
Antall magneter1
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)61.21
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)
    • Egenskaper: Magnetstrimmel i full lengde

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WESTWARD 4MRV9 Magnetic I Beam Level 48 tommers endestykker | AD8UNX 4 MRV948 "616NOK
WESTWARD 4MRW2 Magnetic I Beam Level 48 In | AD8UNZ 4MRW248 "567NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4MRW1 Magnetisk I-strålenivå 24 tommer
401NOK / enhet