Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4MRV8 I Beam Level Aluminium 48 In | AD8UNW

WESTWARD 4MRV8 I Beam Level Aluminium 48 Tommer

På lager
Vare: AD8UNW Modell: 4MRV8
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
432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
Nøyaktighet0.001
FARGEBlå
RammematerialeAluminum
Lengde48 "
Magnettypenone
MaterialeAluminum
Antall hetteglass1
Antall magneter0
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)
    • Egenskaper: Støtdempende endestykker i plast

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WESTWARD 4MRV7 I Beam Level Aluminium 24 tommers topp Les | AD8UNV 4 MRV724 "181NOK
WESTWARD 4MRW5 I Beam Level Aluminium 24 In | AD8UPC 4MRW524 "241NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4MRV8 I Beam Level Aluminium 48 Tommer
432NOK / enhet