Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4MRV6 Magnetic Box Beam Level 48 tommers endestykker | AD8UNU

WESTWARD 4MRV6 Magnetic Box Beam Level 48 tommers endestykker

På lager
Vare: AD8UNU Modell: 4MRV6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksnivå
Nøyaktighet0.001
FARGEBlå
RammematerialeAluminum
Lengde48 "
MagnettypeStrippe
MaterialeAluminum
Antall hetteglass1
Antall magneter1
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)
    • Egenskaper: Presisjonsbearbeidede kanter, hetteglass har innvendige permanente markeringer, støtbeskyttende endehetter stikker utover bredden på nivået, ergonomisk form, myke polstrede håndhull

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WESTWARD 4MRV4 Magnetic Box Beam Level 48 In | AD8UNR 4 MRV448 "1 222 NOK
WESTWARD 4MRV5 Magnetic Box Beam Level 24 tommers håndhull | AD8UNT 4 MRV524 "1 081 NOK
WESTWARD 4MRW6 Magnetic Box Beam Level 24 In | AD8UPD 4MRW624 "563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4MRV6 Magnetic Box Beam Level 48 tommers endestykker
674NOK / enhet