Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZD4 Impact universalskjøt 1/2 tommers drivenhet 2.5 tommer | AD8TBH

WESTWARD 4LZD4 Impact universalledd 1/2 tommers stasjon 2.5 tommer

På lager
Vare: AD8TBH Modell: 4LZD4

Få tak i det April 26, Fredag
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Universalledd
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSvart oksid
Total lengde2.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1768
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 4LYV7 Impact Universalskjøt 3/8 Tommers Drive 2.5 In | AD8RYV 4LYV73 / 8 "2.5 "3 / 8 "222NOK
WESTWARD 4PRC8 Impact universalledd 3/4 tommers drev 3.5 tommer | AD9DMF 4PRC83 / 4 "3.5 "-575NOK
WESTWARD 4PRE5 Impact universalskjøt 1/4 tommers drev 1.5 tommer | AD9DMK 4FØR51 / 4 "1.5 "-233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZD4 Impact universalledd 1/2 tommers stasjon 2.5 tommer
241NOK / enhet