Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4KU85 måleverktøysett 3-delt herdet etui | AD8KWC

WESTWARD 4KU85 måleverktøysett 3-delt herdet etui

På lager
Vare: AD8KWC Modell: 4KU85

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
3 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal målesett
Antall stykker3
Rekkevidde per revolusjon0.100 inn.
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bremseklaveområde (inn / mm) (0 til 6 ")
    • Kaliperoppløsning (inn / mm) (0.001 ")
    • Mikrometerområde (in./mm) (0 til 1 ")
    • Mikrometeroppløsning (in./mm) (0.0001 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KU85 måleverktøysett 3-delt herdet etui
3 593 NOK / enhet