Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45J215 Drivledd 3/4 tommers stasjon 4-5 / 16 tommer | AD6HDL

WESTWARD 45J215 Universalskjøt 3/4 tommers drivenhet 4-5/16 tommer

På lager
Vare: AD6HDL Modell: 45J215

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishFull polert
Antall stykker3
Total lengde4 5 / 16 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishAntall stykkerTotal lengdePris
WESTWARD 33M361 Universalled 3/8 x 3/4 In | AC6FPC 33M3613 / 8 "Full polsk13 / 4 "164NOK
WESTWARD 45J259 Universalledd 1 tommers stasjon 5-5 / 8 tommer | AD6HFG 45J2591"Full polert35.625 "856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45J215 Universalskjøt 3/4 tommers drivenhet 4-5/16 tommer
482NOK / enhet