Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 44R228 Auto mørk sveisehjelm Blå/rød | AD4YNE

WESTWARD 44R228 Auto mørk sveisehjelm Blå/rød

På lager
Vare: AD4YNE Modell: 44R228

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Darkening Sveisehjelm
ADF-kontrollerAnalog
BatteritypeSolceller, (1) CR2450 Litium
FARGEBlå / Rød
grafikknone
HodeplaggRatchet
LinseskyggeShade 6-9/ 9-13 Solar Powered Auto Darkening
MaterialeHøy støtsikker nylon
Plate Høyde5-1 / 4 "
Plate bredde4-1 / 2 "
StrømkildeBatteri og solenergi
Visningsområdet3-3/4" x 3-1/3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode6506103075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeFARGEMaterialeStrømkildePris
WESTWARD 22XX36 Auto Dark Welding Hjelm 10 Grå | AB7GFB 22XX36SolcellerGråHøy støtsikker nylonSolar1 392 NOK
WESTWARD 22XX37 Auto Dark Welding Hjelm 10 Blå | AB7GFC 22XX37SolcellerBlåHøy støtsikker nylonSolar1 392 NOK
WESTWARD 22XX38 Auto Dark Welding Hjelm 10 Rød | AB7GFD 22XX38SolcellerRødHøy støtsikker nylonSolar1 392 NOK
WESTWARD 22XX39 Auto Dark Welding Hjelm 4 og 9 til 13 grå | AB7GFE 22XX39Solceller, (2) AAA AlkalineGråHøy støtsikker nylonBatteri og solenergi1 187 NOK
WESTWARD 22XX40 auto mørk sveisehjelm 4 og 9 til 13 blå/svart | AB7GFF 22XX40Solceller, (2) AAA AlkalineBlå / SvartHøy støtsikker nylonBatteri og solenergi1 333 NOK
WESTWARD 22XX41 Auto Dark Welding Hjelm 4 og 9 til 13 Rød / svart | AB7GFG 22XX41Solceller, (2) AAA AlkalineRød / SvartHøy støtsikker nylonBatteri og solenergi1 333 NOK
WESTWARD 22XX42 Auto Dark Welding Hjelm 4 og 9 til 13 Rød / blå | AB7GFH 22XX42Solceller, (2) AAA AlkalineRød BlåHøy støtsikker nylonBatteri og solenergi1 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 44R228 Auto mørk sveisehjelm Blå/rød
2 690 NOK / enhet