Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63157.014.0001 Konisk ankersett, #14 Størrelse, 50PK | AD3QJM 40L972

WESTWARD U63157.014.0001 Konisk ankersett, #14 størrelse, 50PK

På lager
Vare: AD3QJM Modell: U63157.014.0001Kryssreferanse: 40L972

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk ankersett
Ankerlengde1.375 "
Borestørrelse5 / 16 "
MaterialePlast
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Skruelengde1.5 "
Skruestørrelse#14
SkruetypePhillips / slisset
typenHul eller solid vegg
Bruk med# 14 Skruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63157.014.0001 Konisk ankersett, #14 størrelse, 50PK
39NOK /pakke