Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63157.006.0001 Konisk ankersett, #6 størrelse, 100PK | AD3QJK 40L970

WESTWARD U63157.006.0001 Konisk ankersett, #6 størrelse, 100PK

På lager
Vare: AD3QJK Modell: U63157.006.0001Kryssreferanse: 40L970

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk ankersett
Ankerlengde3 / 4 "
Borestørrelse3 / 16 "
MaterialePlast
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Skruelengde3 / 4 "
Skruestørrelse#6
SkruetypePhillips / slisset
typenHul eller solid vegg
Bruk med# 6 Skruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63157.006.0001 Konisk ankersett, #6 størrelse, 100PK
15NOK /pakke