Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 tommers skaft | AH8GJG

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 tommers skaft

På lager
Vare: AH8GJG Modell: 38RW07
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilTorx (R)
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
PunktstørrelseT30
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.71
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)4.7
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WESTWARD 38RW05 Power Bit T15 Torx 1/4 tommers skaft | AH8GJE 38RW05T1568NOK
WESTWARD 38RW06 Power Bit T20 Torx 1/4 tommers skaft | AH8GJF 38RW06T2076NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 tommers skaft
80NOK / enhet