Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RV77 Hex Drill Bit Impact 1/8 inch Black Oxide | AH8GHB

WESTWARD 38RV77 Hex Drill Bit Impact 1/8 inch Black Oxide

På lager
Vare: AH8GHB Modell: 38RV77

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Drill Bit
Desimal ekvivalent0.125 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1 / 8 "
Boredybde (in.)1-21 / 32 "
FinishSvart oksid
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde3 35 / 64 "
Pekevinkel135 Degrees
Shank Dia.1 / 4 "
Skaft TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Konsekvensvurdering: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RV77 Hex Drill Bit Impact 1/8 inch Black Oxide
36NOK / enhet