Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 35XR73 Verktøyveske 1 Lomme 20-1 / 8 x 10-1 / 16 Grå | AH6DZZ

WESTWARD 35XR73 verktøykasse 1 lomme 20-1/8 x 10-1/16 grå

På lager
Vare: AH6DZZ Modell: 35XR73
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
972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøytaske
FARGEGrå
MaterialeStål
Antall rom8
Total høyde5 1 / 16 "
Samlet bredde20.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall romPris
WESTWARD 35XR72 Verktøyveske 1 Lomme 20-1 / 8 x 10-1 / 16 Grå | AH6DZY 35XR721863NOK
WESTWARD 53JW34 verktøykasse, polyester, svart, 10 utvendige lommer, 3 innerlommer, 13 tommers total bredde | CV2ATB 53JW34-683NOK
WESTWARD 32PJ35 verktøykasse, polyester, svart, 13 utvendige lommer, 10 innerlommer, 23 tommers total bredde | CV2ATC 32 35 PJXNUMX-1 303 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 35XR73 verktøykasse 1 lomme 20-1/8 x 10-1/16 grå
972NOK / enhet