Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 33M361 Universalled 3/8 x 3/4 In | AC6FPC

WESTWARD 33M361 Universalledd 3/8 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AC6FPC Modell: 33M361
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polsk
Antall stykker1
Total lengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishAntall stykkerTotal lengdePris
WESTWARD 45J215 Drivledd 3/4 tommers stasjon 4-5 / 16 tommer | AD6HDL 45J2153 / 4 "Full polert34 5 / 16 "482NOK
WESTWARD 45J259 Universalledd 1 tommers stasjon 5-5 / 8 tommer | AD6HFG 45J2591"Full polert35.625 "856NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 33M361 Universalledd 3/8 x 3/4 tommer
164NOK / enhet