Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 32PK25 bærbar verktøykasse 11-13 / 16 Bredde x 6-13 / 32 Dybde | AH3KWR

WESTWARD 32PK25 bærbar verktøykasse 11-13/16 Bredde x 6-13/32 Dybde

På lager
Vare: AH3KWR Modell: 32PK25

Få tak i det April 26, Fredag
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
BoksmaterialeStål
FARGERød
FargefamilieRød
Skuffernone
FinishPulverlakkert
Håndtak DesignSammenleggbar topp
Innvendig dybde6-13 / 32 "
Innvendig høyde5 11 / 16 "
Innvendig bredde11 11 / 16 "
LåsesystemHengelås Hasp
Antall skuffer0
Antall håndtak1
Antall stykker1
Antall skuffer1
Utenfor dybde6"
Utenfor høyde6"
Utenfor bredde12 "
Generell dybde6-15 / 32 "
Total høyde5.625 "
Samlet bredde11 15 / 16 "
Lagringskapasitet424 cu. i.
Vektkapasitet44 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)35.05
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLåsesystemFARGEFargefamilieMaterialeAntall håndtakUtenfor høydeUtenfor breddeGenerell dybdePris
WESTWARD 10J162 Bærbar verktøykasse 24 B x 8 D x 9 H Stål Rød | AA2GUB 10J162HengelåsRød-Stål1--8"2 462 NOK
WESTWARD 10J164 Bærbar verktøykasse 30 B x 8 D x 9 H Stål Rød | AA2GUC 10J164HengelåsRød-Stål1--8"1 283 NOK
WESTWARD 10J171 Bærbar verktøykasse 17w x 8d x 8-1 / 4h Rød | AA2GUG 10J171HengelåsRød-Stål1--8"748NOK
WESTWARD 36Y008 Bærbar verktøykasse 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Rød | AC7AFX 36Y008HengelåsRød-Polypropylen, stål1--40.12 "991NOK
WESTWARD 36Y010 Verktøykasse 19-1 / 4 B x 6 D x 4 H Rød | AC7AFY 36Y010HengelåsRød-Polypropylen, stål1--6"326NOK
WESTWARD 36Y011 Bærbar verktøykasse 16 B x 7 D x 7-1 / 2 H Rød | AC7AFZ 36Y011HengelåsRød-Polypropylen, stål1--7"490NOK
WESTWARD 35XR63 Socket Oppbevaringsboks 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16 | AH6DZN 35XR63noneRødRød--1"7"4.25 "512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32PK25 bærbar verktøykasse 11-13/16 Bredde x 6-13/32 Dybde
480NOK / enhet