Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 32PJ44 Verktøyveskesett 3 lommer 9 x 3/4 x 6 PK3 | AH3KVG

WESTWARD 32PJ44 Verktøyveskesett 3 lommer 9 x 3/4 x 6 PK3

På lager
Vare: AH3KVG Modell: 32PJ44

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
397NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyveskesett
Grunnleggende materialepolyester
Lukk TypeGlidelås
FARGESvart
Materiale600D Polyester
Antall innerlommer3
Antall utvendige lommer0
Antall stykker3
Antall lommer3
Generell dybde3 / 4 "
Total høyde6"
Samlet bredde9"
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFARGEMaterialeTotal høydeSamlet breddePris
WESTWARD 32PJ43 Verktøyveskesett 3 lommer 12 x 3/4 x 7 PK3 | AH3KVF 32 43 PJXNUMXLerretSvart / rød / hvitBomull Lerret7"12 "235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32PJ44 Verktøyveskesett 3 lommer 9 x 3/4 x 6 PK3
397NOK /pakke