Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 32PJ42 Verktøyveske 1 lomme 12 x 1/4 x 7 Svart | AH3KVE

WESTWARD 32PJ42 Verktøyveske 1 Lomme 12 x 1/4 x 7 Sort

På lager
Vare: AH3KVE Modell: 32PJ42
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Bag
Grunnleggende materialepolyester
Lukk TypeGlidelås
FARGEBlack
Materiale600D Polyester
Antall innerlommer1
Antall utvendige lommer0
Antall stykker1
Antall lommer1
Generell dybde1 / 4 "
Total høyde7"
Samlet bredde12 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)19.56
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFARGEMaterialeTotal høydeSamlet breddePris
WESTWARD 32PJ41 Verktøyveske 1 lomme 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8 | AH3KVD 32 41 PJXNUMXLerretHvitBomull Lerret7.375 "12.125 "50NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32PJ42 Verktøyveske 1 Lomme 12 x 1/4 x 7 Sort
104NOK / enhet