Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 32PJ41 Verktøyveske 1 lomme 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8 | AH3KVD

WESTWARD 32PJ41 Verktøyveske 1 lomme 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8

På lager
Vare: AH3KVD Modell: 32PJ41
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Bag
Grunnleggende materialeLerret
Lukk TypeGlidelås
FARGEHvit
MaterialeBomull Lerret
Antall innerlommer1
Antall utvendige lommer0
Antall stykker1
Antall lommer1
Generell dybde1 / 4 "
Total høyde7.375 "
Samlet bredde12.125 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFARGEMaterialeTotal høydeSamlet breddePris
WESTWARD 32PJ42 Verktøyveske 1 lomme 12 x 1/4 x 7 Svart | AH3KVE 32 42 PJXNUMXpolyesterBlack600D Polyester7"12 "104NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32PJ41 Verktøyveske 1 lomme 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8
50NOK / enhet