Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 32PJ34 verktøykasse 11 lommer 18-3/4 x 8-1/2 svart | AH3KUX

WESTWARD 32PJ34 verktøykasse 11 lommer 18-3/4 x 8-1/2 svart

På lager
Vare: AH3KUX Modell: 32PJ34
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
799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøytaske
Grunnleggende materialepolyester
Lukk TypeÅpen topp
FARGEBlack
Materiale600D Polyester
Antall innerlommer3
Antall utvendige lommer8
Antall stykker1
Antall lommer11
Generell dybde8.5 "
Total høyde10.25 "
Samlet bredde18.75 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeGrunnleggende materialeFARGESamlet breddeMaterialeAntall innerlommerAntall utvendige lommerAntall lommerPris
WESTWARD 5MZP0 Elektrikere Tote Open Top 9-1/2 In | AE4VNT 5MZP012 "LerretBlå / Svart9.5 "600 denier polyester-1313463NOK
WESTWARD 32PJ32 verktøykasse 12 lommer 8-1/2 x 8-1/2 x 16 | AH3KUV 32 32 PJXNUMX16 "polyesterBlack8.5 "600D Polyester-1212707NOK
WESTWARD 32PJ33 verktøykasse 18 lommer 12-1/2 x 8-1/2 svart | AH3KUW 32 33 PJXNUMX12.5 "polyesterBlack12.5 "600D Polyester41418990NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32PJ34 verktøykasse 11 lommer 18-3/4 x 8-1/2 svart
799NOK / enhet