Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30RZ26 Muttertrekker Round 9/16 In Hex | AF9RHN

WESTWARD 30RZ26 muttertrekker rund 9/16 i sekskant

På lager
Vare: AF9RHN Modell: 30RZ26

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FargekodeBlå
Handleergonomisk
Håndtere fargeBlå med svart grep
Håndtak DesignTee
HåndteringsmaterialeTermoplastisk vulkanisering
Hex14 mm
Hex størrelse14.0mm
IkkeparkeringNei
Total lengde11 5 / 16 "
SAE eller metriskMetric
ShankRund
Skaftlengde9 1 / 16 "
SkaftmaterialeChrome Vanadium Steel
Skaft TypeSolid runde
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeHåndtere fargeHexHex størrelseSAE eller metriskPris
WESTWARD 30RZ14 muttertrekker rund 1/2 tomme sekskant | AF9RHB 30RZ14RødSvart, rød12.7 mm1 / 2 "SAE158NOK
WESTWARD 30RZ24 muttertrekker rund 1/2 tomme sekskant | AF9RHM 30RZ24BlåBlå med svart grep12 mm12.0mmMetric156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30RZ26 muttertrekker rund 9/16 i sekskant
48NOK / enhet