Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30PA98 Buet nesetang Stål | AF9NZH

WESTWARD 30PA98 Buet nesetang Stål

På lager
Vare: AF9NZH Modell: 30PA98
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuet nesetang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
SkjærekantNei
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 7 / 64 "
Kjevebredde7 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1-61 / 64 "
IkkeparkeringNei
Total lengde4 5 / 16 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde7 / 64 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8203206030

Produktvarianter

ProduktModellTether i standSkjærekapasitet / materialeSakTips BreddeKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
WESTWARD 1UKK4 Langnesetang 6-1/2 2-3/8 Jaw | AB3NLL 1UKK4Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1/16 ", 1241 MPABøyd tang med lang nese3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "204NOK
WESTWARD 1UKK7 Langnesetang 10-7/8 4-1/8 Jaw | AB3NLP 1UKK7Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Ikke spesifisertBøyd tang med lang nese5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "355NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30PA98 Buet nesetang Stål
367NOK / enhet