Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LVZ6 Rund Justerbar Die Carbon Steel 1/4-28 1-1/2 Inch Od | AC2PMH

WESTWARD 2LVZ6 rund justerbar die karbonstål 1/4-28 1-1/2 tomme Od

På lager
Vare: AC2PMH Modell: 2LVZ6

Få tak i det April 26, Fredag
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundjusterbar dyse
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Utenfor Dia.1 1 / 2 "
Tonehøyde28
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse1 / 2 "
TrådretningIkke sant
GjengetypeNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8207406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeStørrelsePris
WESTWARD 2LVZ8 Rund Justerbar Die Carbon Steel 5/16-24 1-1/2 Inch Od | AC2PMK 2LVZ8245 / 16 "228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LVZ6 rund justerbar die karbonstål 1/4-28 1-1/2 tomme Od
82NOK / enhet