Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VX25 hullsagsett 9stk | AF9ERB

WESTWARD 29VX25 Hole Saw Kit 9pc

På lager
Vare: AF9ERB Modell: 29VX25

Få tak i det April 26, Fredag
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
859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt hullsagsett
Arbor designInnebygd
Maks. Skjæredybde1.5 "
Antall stykker9
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 1-3/4"
Tenner per tomme4/6
TannmaterialeBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.188
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)24.99
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Utskiftning Pilot Drill No.:No. 29VU93
    • ,
    • Sagstørrelser inkludert: 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2" og 1-3/4"

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. SkjæredybdeAntall stykkerSkaftstørrelsePris
WESTWARD 1VXK2 Hullsagsett Bimetal 7/8 til 2.5 tommer 8 stk | AB3XUB 1VXK2Generelt hullsagsett1-1 / 2 "81/4 "Hex og 7/16" Hex885NOK
WESTWARD 1VXK3 hullsaksett Bimetall 3/4 til 2.5 tommer 12 stk | AB3XUC 1VXK3Generelt hullsagsett1-1 / 2 "121/4 "Hex og 7/16" Hex2 331 NOK
WESTWARD 29VX11 hullsagssett 3 stk. | AF9EQN 29VX11Låsesmeder hullsagssett1.5 "37/16 "Hex123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VX25 Hole Saw Kit 9pc
859NOK / enhet