Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VX22 Bi-metall hullsag Utility Kit 8 stk. | AF9EQY

WESTWARD 29VX22 Bi-metall hullsag Utility Kit 8 stk.

På lager
Vare: AF9EQY Modell: 29VX22
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt hullsagsett
Arbor designIkke Inkludert
Maks. Skjæredybde1.5 "
Antall stykker8
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L og 1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 2-1/2"
Skaftstørrelse3/8 "Hex og 7/16" Hex
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 and 5/8-18
TannmaterialeBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Erstatningsskov nr. Nr. 29VU96 eller 29VX02
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:No. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Sagstørrelser inkludert: 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4" og 2-1/2"

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SkjæredybdeAntall stykkerSkaftstørrelseTrådstørrelsePris
WESTWARD 1VXK4 hullsagsett Bimetall 3/4 til 4.5 tommer 19 stk | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex og 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"3 256 NOK
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal hullsagsett 25 stk. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex og 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-182 615 NOK
WESTWARD 29VX23 Bi-Metal hullsagsett 15 STK | AF9EQZ 29VX231.5 "15--2 400 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VX22 Bi-metall hullsag Utility Kit 8 stk.
303NOK / enhet