WESTWARD 29VX17 Bi-Metal hullsagsett 25 stk. | AF9EQT

WESTWARD 29VX17 Bi-metall hullsagsett 25 stk.

På lager
Vare: AF9EQT Modell: 29VX17

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt hullsagsett
Arbor designIkke Inkludert
Maks. Skjæredybde1.5 "
Antall stykker25
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L og 1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 4-3/4"
Skaftstørrelse3/8 "Hex og 7/16" Hex
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 and 5/8-18
TannmaterialeBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Erstatningsskov nr. Nr. 29VU96 eller 29VX02
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:No. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2", 2-11/16", 3", 3-1/4", 3-3/8", 3-5/8", 3-3/4", 4-1/8", 4-1/2" and 4-3/4"

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SkjæredybdeAntall stykkerSkaftstørrelseTrådstørrelsePris
WESTWARD 1VXK4 hullsagsett Bimetall 3/4 til 4.5 tommer 19 stk | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex og 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"3 256 NOK
WESTWARD 29VX22 Bi-metall hullsag Utility Kit 8 stk. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex og 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18303NOK
WESTWARD 29VX23 Bi-Metal hullsagsett 15 STK | AF9EQZ 29VX231.5 "15--2 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VX17 Bi-metall hullsagsett 25 stk.
2 615 NOK / enhet