Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VX15 Bi-metall hullsag Industrisett 15 stk. | AF9EQQ

WESTWARD 29VX15 Bi-metall hullsag industrisett 15 stk.

På lager
Vare: AF9EQQ Modell: 29VX15

Få tak i det April 26, Fredag
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsagssett
Arbor designIkke Inkludert
Maks. Skjæredybde1.5 "
Antall stykker15
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser3/4 "til 3"
Skaftstørrelse7/16 "Hex
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 and 5/8-18
TannmaterialeBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Erstatningsskov nr. Nr. 29VU99 eller 29VX02
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:No. 29VU93
    • ,
    • Sagstørrelser inkludert: 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2- 1/4", 2-1/2" og 3"

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall stykkerPris
WESTWARD 29VX18 Bi-metall hullsag Elektrisk sett 8 stk. | AF9EQU 29VX18Elektrikere hullsagssett8324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VX15 Bi-metall hullsag industrisett 15 stk.
627NOK / enhet