Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22XX44 automatisk mørk sveisehjelm 4 og 9 til 13 blå | AB7GFK

WESTWARD 22XX44 Auto mørk sveisehjelm 4 og 9 til 13 blå

På lager
Vare: AB7GFK Modell: 22XX44
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
1 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Darkening Sveisehjelm
ADF-kontrollerAnalog
BatteritypeSolceller, (2) AAA Alkaline
FARGEBlå
grafikknone
HodeplaggRatchet
LinseskyggeSkygge 4, 9-13 Solar Powered Auto Darkening
MaterialeHøy støtsikker nylon
Plate Høyde3-9 / 16 "
Plate bredde4-5 / 16 "
StrømkildeBatteri og solenergi
Visningsområdet3-13/16" x 1-3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode6506103075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Slipemodus (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeFARGEMaterialeStrømkildePris
WESTWARD 22XX36 Auto Dark Welding Hjelm 10 Grå | AB7GFB 22XX36SolcellerGråHøy støtsikker nylonSolar1 392 NOK
WESTWARD 22XX37 Auto Dark Welding Hjelm 10 Blå | AB7GFC 22XX37SolcellerBlåHøy støtsikker nylonSolar1 392 NOK
WESTWARD 22XX38 Auto Dark Welding Hjelm 10 Rød | AB7GFD 22XX38SolcellerRødHøy støtsikker nylonSolar1 392 NOK
WESTWARD 22XX39 Auto Dark Welding Hjelm 4 og 9 til 13 grå | AB7GFE 22XX39Solceller, (2) AAA AlkalineGråHøy støtsikker nylonBatteri og solenergi1 187 NOK
WESTWARD 22XX40 auto mørk sveisehjelm 4 og 9 til 13 blå/svart | AB7GFF 22XX40Solceller, (2) AAA AlkalineBlå / SvartHøy støtsikker nylonBatteri og solenergi1 333 NOK
WESTWARD 22XX41 Auto Dark Welding Hjelm 4 og 9 til 13 Rød / svart | AB7GFG 22XX41Solceller, (2) AAA AlkalineRød / SvartHøy støtsikker nylonBatteri og solenergi1 333 NOK
WESTWARD 22XX42 Auto Dark Welding Hjelm 4 og 9 til 13 Rød / blå | AB7GFH 22XX42Solceller, (2) AAA AlkalineRød BlåHøy støtsikker nylonBatteri og solenergi1 333 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22XX44 Auto mørk sveisehjelm 4 og 9 til 13 blå
1 333 NOK / enhet