Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22UN74 Crimper Plastic Dip 10 To 22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN

WESTWARD 22UN74 Crimper Plastic Dip 10 til 22 Awg 9-1/2 In

På lager
Vare: AB7FBN Modell: 22UN74

Få tak i det April 26, Fredag
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcrimper
JusterbarHåndbok
Kapasitet10 til 22 AWG
cutsNei
HåndtakstypePlast dyppet
Total lengde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris
WESTWARD 13H884 Crimper Ratchet Manual | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolypropylen7.5 "356NOK
WESTWARD 13H893 Crimper Hexagon Manual 7-4 / 0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGGummi24.875 "2 324 NOK
WESTWARD 13H894 Crimper Hexagon Manual 10-1 / 0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGGummi15.375 "1 186 NOK
WESTWARD 13H895 Crimper Ratchet Manual 7 til 17 Awg | AA4XYT 13H8957 til 17 AWGTPR9"522NOK
WESTWARD 13H896 Crimper Ratchet Manual 10 til 20 Awg | AA4XYU 13H89610 til 20 AWGTPR9"260NOK
WESTWARD 22UN75 Crimper / cut Pvc 10 To 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22UN7510 til 22 AWGPVC9.625 "389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22UN74 Crimper Plastic Dip 10 til 22 Awg 9-1/2 In
355NOK / enhet