Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20XA17 Socket Bits 3/8 Inch Drive Størrelse 9mm Ball Hex | AG9MHZ

WESTWARD 20XA17 Socket Bit 3/8 Inch Drive Størrelse 9mm Kule Hex

På lager
Vare: AG9MHZ Modell: 20XA17

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
BitstilBall Hex
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishChrome
Sett inn lengde (in.)1-3 / 16 "
MaterialeS2 stål, krom Vanadium
Antall poeng6
Total lengde1 31 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTips størrelsePris
WESTWARD 20XA15 Socket Bits 3/8 Inch Drive Størrelse 7mm Ball Hex | AG9MHX 20XA151.75 "7mm10NOK
WESTWARD 20XA23 Socket Bits 3/8 Inch Drive Størrelse 7mm Ball Hex | AG9MJF 20XA235 29 / 32 "7mm136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20XA17 Socket Bit 3/8 Inch Drive Størrelse 9mm Kule Hex
116NOK / enhet