Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1YXL4 Isolert mutterdriver hul 7/16 tommer | AB4MJD

WESTWARD 1YXL4 isolert mutterdriver hul 7/16 tommer

På lager
Vare: AB4MJD Modell: 1YXL4

Få tak i det April 30, tirsdag
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert mutterdriver
FARGEGul og rød
HandleDobbel injeksjon, putehåndtak
Håndtere fargeRød
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeTermoplastisk vulkanisering
Hex7 / 16 "
Hex størrelse7 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde9.5 "
SAE eller metriskSAE
ShaftHul
Skaftlengde5"
SkaftmaterialeVarmebehandlet og herdet stål, helt forkromet
Skaft TypeHul runde
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEHandleSAE eller metriskSkaftmaterialeTether i standHåndtere fargeHåndtak DesignPris
WESTWARD 1YXK9 Isolert mutterdriver hul 1/4 in | AB4MHZ 1YXK99.5 "Gul og rødDobbel injeksjon, putehåndtakSAEVarmebehandlet og herdet stål, helt forkrometTether klarRødergonomisk124NOK
WESTWARD 1YXL1 Isolert mutterdriver hul 5/16 in | AB4MJA 1YXL19.5 "Gul og rødDobbel injeksjon, putehåndtakSAEVarmebehandlet og herdet stål, helt forkrometTether klarRødergonomisk147NOK
WESTWARD 1YXL3 Isolert mutterdriver hul 3/8 tommer | AB4MJC 1YXL39.5 "Gul og rødDobbel injeksjon, putehåndtakSAEVarmebehandlet og herdet stål, helt forkrometTether klarRødergonomisk162NOK
WESTWARD 1YXL5 Isolert mutterdriver hul 1/2 "| AB4MJE 1YXL59.5 "Gul og rødDobbel injeksjon, putehåndtakSAEVarmebehandlet og herdet stål, helt forkrometTether klarRødergonomisk188NOK
WESTWARD 1YXL7 Isolert mutterdriver hul 6mm | AB4MJG 1YXL79.5 "Gul og rødDobbel injeksjon, putehåndtakMetricVarmebehandlet og herdet stål, helt forkrometTether klarRødergonomisk130NOK
WESTWARD 1YXL8 Isolert mutterdriver hul 7mm | AB4MJH 1YXL89.5 "Gul og rødDobbel injeksjon, putehåndtakMetricVarmebehandlet og herdet stål, helt forkrometTether klarRødergonomisk134NOK
WESTWARD 1YXL9 Isolert mutterdriver hul 8mm | AB4MJJ 1YXL99.5 "Gul og rødDobbel injeksjon, putehåndtakMetricVarmebehandlet og herdet stål, helt forkrometTether klarRødergonomisk156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1YXL4 isolert mutterdriver hul 7/16 tommer
43NOK / enhet