Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1YXJ7 isolert verktøysett 10 stk | AB4MHM

WESTWARD 1YXJ7 Isolert Verktøysett 10 Stk

På lager
Vare: AB4MHM Modell: 1YXJ7
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
2 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker10
Tang inkludertKombinasjonstang 8", diagonalkutter 8", langnesetang 8", vannpumpetang 10", wirestripper 6"
beskytterMot elektriske støt opptil 1000 volt
Skrutrekkere inkludert(2) Skrutrekkere med skapspiss: 7/32 "x 5", 1/4 "x 6", (3) Phillips-skrutrekkere: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5515
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8206000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPris
WESTWARD 1YXJ5 Sikkerhetsisolert Verktøysett 4 Stk | AB4MHK 1YXJ541 875 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1YXJ7 Isolert Verktøysett 10 Stk
2 741 NOK / enhet