Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1YNA3 Wire Stripper / cutter 10-20 Awg 7 1/8 In | AB4LCF

WESTWARD 1YNA3 trådstripper/kutter 10-20 Awg 7 1/8 In

På lager
Vare: AB4LCF Modell: 1YNA3

Få tak i det April 26, Fredag
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Stripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeSolid og strandet
Kapasitet20 til 10 AWG
FunksjonerStrip / Cut / Loop
HåndtakstypePute Grip støpt overflate
IsolertNei
Total lengde7.125 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8203206060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFunksjonerHåndtakstypeTotal lengdePris
WESTWARD 1YMZ8 Wire Stripper 8-22 Awg 7 In | AB4LCB 1YMZ88 til 22 AWGBare stripePute Grip støpt overflate7"653NOK
WESTWARD 1YNA1 Wire Stripper / cutter 10-18 Awg 6 1/4 In | AB4LCD 1YNA120 til 10 AWGStrip / CutPute Grip støpt overflate6.25 "255NOK
WESTWARD 1YNA2 Wire Stripper / cutter 16-30 Awg 6 1/4 In | AB4LCE 1YNA216 til 30 AWGStrip / CutPute Grip støpt overflate6.25 "259NOK
WESTWARD 1YNA4 Wire Stripper / cutter 10-22 Awg 8 1/4 In | AB4LCG 1YNA422 til 10 AWGStrip / Cut / CrimpPute Grip støpt overflate8.25 "364NOK
WESTWARD 1YNA5 Wire Stripper / cutter 8-22 Awg 8 1/2 In | AB4LCH 1YNA58 til 22 AWGStrip / Cut / CrimpPute Grip støpt overflate8.5 "396NOK
WESTWARD 3HZF4 Wire Stripping Tang European 6 In | AC9QJJ 3HZF411 / 16 "-ergonomisk6"237NOK
WESTWARD 3WY55 Isolert Wire Stripper 6 1/2 In | AD2ZBQ 3WY55---6.5 "114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1YNA3 trådstripper/kutter 10-20 Awg 7 1/8 In
306NOK / enhet