WESTWARD 1VXK4 hullsagsett Bimetall 3/4 til 4.5 tommer 19 stk | AB3XUD

WESTWARD 1VXK4 hullsagsett bimetall 3/4 til 4.5 tommer 19 stk.

På lager
Vare: AB3XUD Modell: 1VXK4

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt hullsagsett
Arbor designInkludert
Arbor Hole1 / 4 "
AnleggM3 høyhastighets stål skjærekant med herdet stål bakside
Maks. Skjæredybde1-1 / 2 "
Antall stykker19
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 4-1/2"
Skaftstørrelse1/4 "Hex og 7/16" Hex
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 And 5/8-18"
TannmaterialeBi-Metal
typenBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SkjæredybdeAntall stykkerSkaftstørrelseTrådstørrelsePris
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal hullsagsett 25 stk. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex og 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-182 615 NOK
WESTWARD 29VX22 Bi-metall hullsag Utility Kit 8 stk. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex og 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18303NOK
WESTWARD 29VX23 Bi-Metal hullsagsett 15 STK | AF9EQZ 29VX231.5 "15--2 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VXK4 hullsagsett bimetall 3/4 til 4.5 tommer 19 stk.
3 256 NOK / enhet