Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1VXK2 Hullsagsett Bimetal 7/8 til 2.5 tommer 8 stk | AB3XUB

WESTWARD 1VXK2 hullsagsett bimetall 7/8 til 2.5 tommer 8 stk.

På lager
Vare: AB3XUB Modell: 1VXK2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt hullsagsett
Arbor designInkludert
Arbor Hole1 / 4 "
AnleggM3 høyhastighets stål skjærekant med herdet stål bakside
Maks. Skjæredybde1-1 / 2 "
Antall stykker8
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser7/8" to 2-1/2"
Skaftstørrelse1/4 "Hex og 7/16" Hex
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 And 5/8-18"
TannmaterialeBi-Metal
typenBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. SkjæredybdeAntall stykkerSkaftstørrelsePris
WESTWARD 1VXK3 hullsaksett Bimetall 3/4 til 2.5 tommer 12 stk | AB3XUC 1VXK3Generelt hullsagsett1-1 / 2 "121/4 "Hex og 7/16" Hex2 331 NOK
WESTWARD 29VX11 hullsagssett 3 stk. | AF9EQN 29VX11Låsesmeder hullsagssett1.5 "37/16 "Hex123NOK
WESTWARD 29VX25 hullsagsett 9stk | AF9ERB 29VX25Generelt hullsagsett1.5 "9-859NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VXK2 hullsagsett bimetall 7/8 til 2.5 tommer 8 stk.
885NOK / enhet