Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1UKK6 Nåletang 11-1/8 3-1/8 Jaw | AB3NLN

WESTWARD 1UKK6 Nåletang 11-1/8 3-1/8 Kjeve

På lager
Vare: AB3NLN Modell: 1UKK6

Få tak i det April 25, Torsdag
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåltang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3.125 "
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2-1 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde11.125 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde5 / 32 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTether i standTips BreddeSpenningsverdierHåndtakstypePris
WESTWARD 1UKK1 Nåletang 6-3/8 2 Jaw | AB3NLJ 1UKK16.375 "1/16 ", 1241 MPAIndre blå, utenfor svartNeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 16 "noneergonomisk442NOK
WESTWARD 53JW95 nåletang, kjevelengde 2 tommer, spissbredde 1/8 tomme | CD2YXA 53JW956"1/16 "Medium pianotrådBlå / RødJaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "Ikke rangertergonomisk297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1UKK6 Nåletang 11-1/8 3-1/8 Kjeve
367NOK / enhet