Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1UKK4 Langnesetang 6-1/2 2-3/8 Jaw | AB3NLL

WESTWARD 1UKK4 Langnesetang 6-1/2 2-3/8 Kjeve

På lager
Vare: AB3NLL Modell: 1UKK4

Få tak i det April 26, Fredag
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd tang med lang nese
Skjærekapasitet / materiale1/16 ", 1241 MPA
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning45 Degrees
Kjeve Lengde2.375 "
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2.25 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6.5 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 16 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Neseform (bøyd)
    • Sidekutter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTether i standSkjærekapasitet / materialeSakTips BreddeKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
WESTWARD 1UKK7 Langnesetang 10-7/8 4-1/8 Jaw | AB3NLP 1UKK7Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Ikke spesifisertBøyd tang med lang nese5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "355NOK
WESTWARD 30PA98 Buet nesetang Stål | AF9NZH 30PA98Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Ikke spesifisertBuet nesetang7 / 64 "1 7 / 64 "7 / 16 "1-61 / 64 "4 5 / 16 "367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1UKK4 Langnesetang 6-1/2 2-3/8 Kjeve
204NOK / enhet