Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1UKK1 Nåletang 6-3/8 2 Jaw | AB3NLJ

WESTWARD 1UKK1 Nåletang 6-3/8 2 Kjeve

På lager
Vare: AB3NLJ Modell: 1UKK1

Få tak i det April 26, Fredag
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåltang
Skjærekapasitet / materiale1/16 ", 1241 MPA
Håndtere fargeIndre blå, utenfor svart
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2"
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde5 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2"
IkkeparkeringNei
Total lengde6.375 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 16 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturTether i standTips BreddeSpenningsverdierHåndtakstypePris
WESTWARD 1UKK6 Nåletang 11-1/8 3-1/8 Jaw | AB3NLN 1UKK611.125 "Ikke spesifisertBlåNeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 32 "nonedyppet367NOK
WESTWARD 53JW95 nåletang, kjevelengde 2 tommer, spissbredde 1/8 tomme | CD2YXA 53JW956"1/16 "Medium pianotrådBlå / RødJaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "Ikke rangertergonomisk297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1UKK1 Nåletang 6-3/8 2 Kjeve
442NOK / enhet