Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1UKJ9 Langnesetang 6-3/8 2 Jaw | AB3NLH

WESTWARD 1UKJ9 Langnesetang 6-3/8 2 Kjeve

På lager
Vare: AB3NLH Modell: 1UKJ9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLange nesetang
Skjærekapasitet / materiale1/16 ", 1241 MPA
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2"
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde5 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2"
IkkeparkeringNei
Total lengde6.375 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeTotal lengdeVårreturTether i standTips BreddeSpenningsverdierPris
WESTWARD 1UKK2 Langnesetang 8-1/5 2-7/16 Jaw | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPABlå8 1 / 5 "NeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 16 "none424NOK
WESTWARD 1YXJ3 isolert nåletang 8-1/8 tommer | AB4MHH 1YXJ32.25 "Ikke spesifisertRød / Gul8.125 "NeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "1000V405NOK
WESTWARD 3WY56 Insulat. Nåle nesetang 6 tommer 2 tommer kjeve | AD2ZBR 3WY561.156 "Ikke spesifisertRød / Gul6"NeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "none588NOK
WESTWARD 30PA88 ESD lang nesetang 5-13/16 tommer Glatt | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "Ikke spesifisertBlå5 13 / 16 "JaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 32 "Ikke rangert577NOK
WESTWARD 53JW96 lang nesetang, 1/8" bred spiss, 3-7/8" kjevelengde | AX3MLZ 53JW962"Ikke spesifisertSvart13.5 "NeiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "Ikke rangert443NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1UKJ9 Langnesetang 6-3/8 2 Kjeve
395NOK / enhet