Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1NFK7 generell filsett Ergonomisk 5 stk | AB2RAV

WESTWARD 1NFK7 Filsett for generell bruk Ergonomisk 5 stk

På lager
Vare: AB2RAV Modell: 1NFK7

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
759NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilsett
FinishNaturlig
Lengde6 ", 8" og 10 "
Antall stykker5
Mønsteramerikansk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8203109000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall stykkerPris
WESTWARD 1NFK4 Filsett for generell bruk 5 stk | AB2RAR 1NFK46 ", 8" og 10 "5590NOK
WESTWARD 1NFK6 generell filsett Ergonomisk 3 stk | AB2RAU 1NFK66"3302NOK
WESTWARD 1NFK8 generell filsett Ergonomisk 9 stk | AB2RAW 1NFK88 ", 10" og 12 "91 648 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1NFK7 Filsett for generell bruk Ergonomisk 5 stk
759NOK / enhet